BARTHELME - BARdolino Midi flach/hoch/T Abdeckung PMMA satiniert 12,8x6 mm 5030 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62378015
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553117942
Sonepar Artikelnummer
121182750
Hersteller Artikelnummer
62378015
Hersteller Typ
62378015
Hersteller Artikel Nr.:
62378015
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
5030 mm
Breite:
13 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.055 kg


