BARTHELME - BARdolino Midi flach/hoch/T Abdeckung PMMA satiniert asymmetrisch 12,8x6,8 mm 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62378031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553117997
Sonepar Artikelnummer
121182755
Hersteller Artikelnummer
62378031
Hersteller Typ
62378031
Hersteller Artikel Nr.:
62378031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
13 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.011 kg


