BARTHELME - BARdolino Midi flach Profil Aluminium eloxiert natur 15x12 mm 2010 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62378002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553117881
Sonepar Artikelnummer
121182742
Hersteller Artikelnummer
62378002
Hersteller Typ
62378002
Hersteller Artikel Nr.:
62378002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
15 mm
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.320 kg


