Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - BARdolino Midi T Aluminium eloxiert natur 20x12 mm 5030 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - BARdolino Midi T Aluminium eloxiert natur 20x12 mm 5030 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62378155

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5030 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553118468

Sonepar Artikelnummer

121182785

Hersteller Artikelnummer

62378155

Hersteller Typ

62378155

Hersteller Artikel Nr.:

62378155

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5030 mm

Breite:

20 mm

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

12 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.840 kg

hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert, T-Einbauprofil mit kompakter Bauform und geringer Einbautiefe, optimiert für den Bereich Möbel- und Messebau, Aluminium sowohl in hellen, als auch in dunklen Möbeln unauffällig integrierbar, in Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex (< Pitch 8) ist eine homogene Lichtlinie möglich