BARTHELME - BARdolino Muro Endkappenset Aluminium pulverbeschichtet RAL 9010 18,4x37,1x2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399536_9010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 27.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553116525
Sonepar Artikelnummer
121182882
Hersteller Artikelnummer
62399536_9010
Hersteller Typ
62399536_9010
Hersteller Artikel Nr.:
62399536_9010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
27.4 mm
Breite:
18.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.009 kg


