BARTHELME - BARdolino Muro Profil Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 18,4x37,3 mm 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399531_9005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553120973
Sonepar Artikelnummer
121182873
Hersteller Artikelnummer
62399531_9005
Hersteller Typ
62399531_9005
Hersteller Artikel Nr.:
62399531_9005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
18.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37.3 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.430 kg


