BARTHELME - BARdolino Muro Profil Aluminium pulverbeschichtet RAL 9010 18,4x37,3 mm 2010 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399532_9010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553120713
Sonepar Artikelnummer
121182876
Hersteller Artikelnummer
62399532_9010
Hersteller Typ
62399532_9010
Hersteller Artikel Nr.:
62399532_9010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
18.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37.3 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.870 kg


