BARTHELME - BARdolino T Endkappe kurz Aluminium pulverbeschichtet RAL 9010 35x25x10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399607_9010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553116556
Sonepar Artikelnummer
121182884
Hersteller Artikelnummer
62399607_9010
Hersteller Typ
62399607_9010
Hersteller Artikel Nr.:
62399607_9010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
35 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.005 kg


