BARTHELME - BARdolino Walllight 2.0 LED-Voutenprofil Aluminium eloxiert 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398402
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553009735
Sonepar Artikelnummer
120287192
Hersteller Artikelnummer
62398402
Hersteller Typ
62398402
Hersteller Artikel Nr.:
62398402
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
23.35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37.12 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.752 kg


