BARTHELME - BARdolino Walllight 2.0 Profil Aluminium pulverbeschichtet RAL 9010 23,3x37,1 mm 3020 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398403_9010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3020 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553120577
Sonepar Artikelnummer
121182828
Hersteller Artikelnummer
62398403_9010
Hersteller Typ
62398403_9010
Hersteller Artikel Nr.:
62398403_9010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3020 mm
Breite:
23.35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37.12 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.130 kg


