BARTHELME - Befestigungsprofil für LED-Profile BARdolino H/Muro Alu. elox. 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399321
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553017846
Sonepar Artikelnummer
120389572
Hersteller Artikelnummer
62399321
Hersteller Typ
62399321
Hersteller Artikel Nr.:
62399321
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
14.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.089 kg


