BARTHELME - Befestigungsprofil für LED-Profile BARdolino H/Muro Alu. elox. 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399322
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553017853
Sonepar Artikelnummer
120401041
Hersteller Artikelnummer
62399322
Hersteller Typ
62399322
Hersteller Artikel Nr.:
62399322
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
14.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.178 kg


