Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Blendschutz für Gartenstrahler ø75 mm x 145 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Blendschutz für Gartenstrahler ø75 mm x 145 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62424101

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7392971143514

Sonepar Artikelnummer

121182983

Hersteller Artikelnummer

62424101

Hersteller Typ

62424101

Hersteller Artikel Nr.:

62424101

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Höhe/Tiefe:

45 mm

Durchmesser:

78 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.060 kg

Vervollständigen Sie Ihren Gartenstrahler mit dem Blendschutz, der das Licht abschirmt und dadurch die Blendwirkung verringert.