Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Bremslichtlampe BA15S 12V 21W

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Bremslichtlampe BA15S 12V 21W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01003810

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 21 W

  • Sockel - BA15s

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553493374

Sonepar Artikelnummer

120232469

Hersteller Artikelnummer

01003810

Hersteller Typ

01003810

Hersteller Artikel Nr.:

01003810

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

21 W

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

P21W

Farbe:

sonstige

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Autolampe Bremslichtlampe