Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - CATania 30 Einleger für Unterputzprofil Alu roh 5,03m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - CATania 30 Einleger für Unterputzprofil Alu roh 5,03m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62394135

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5030 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553082981

Sonepar Artikelnummer

120540662

Hersteller Artikelnummer

62394135

Hersteller Typ

62394135

Hersteller Artikel Nr.:

62394135

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5030 mm

Breite:

85 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

32 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.600 kg

Zur Aufnahme von LED Streifen, inkl. Bohrschrauben