BARTHELME - CATania 30-Einleger für Unterputzprofil Aluminium pressblank 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394131
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553082950
Sonepar Artikelnummer
120540659
Hersteller Artikelnummer
62394131
Hersteller Typ
62394131
Hersteller Artikel Nr.:
62394131
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
85 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.120 kg
Zur Aufnahme von LED Streifen, inkl. Bohrschrauben


