BARTHELME - CATania 30-Einleger für Unterputzprofil Aluminium pressblank 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394133
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3020 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553082974
Sonepar Artikelnummer
120540661
Hersteller Artikelnummer
62394133
Hersteller Typ
62394133
Hersteller Artikel Nr.:
62394133
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3020 mm
Breite:
85 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.360 kg


