Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - CATania 30-Einlegerprofil Aluminium schwarz eloxiert 5 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - CATania 30-Einlegerprofil Aluminium schwarz eloxiert 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62398785

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553088952

Sonepar Artikelnummer

120896906

Hersteller Artikelnummer

62398785

Hersteller Typ

62398785

Hersteller Artikel Nr.:

62398785

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5000 mm

Breite:

27.4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

7.9 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.645 kg

Zur Aufnahme von LED-Streifen