BARTHELME - CATania 30-Einlegerprofil asymmetrisch Aluminium eloxiert 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398842
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553055589
Sonepar Artikelnummer
120425830
Hersteller Artikelnummer
62398842
Hersteller Typ
62398842
Hersteller Artikel Nr.:
62398842
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
27.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.360 kg


