BARTHELME - CATania 30-Einlegerprofil asymmetrisch Aluminium eloxiert 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398845
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 5000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553055602
Sonepar Artikelnummer
120425832
Hersteller Artikelnummer
62398845
Hersteller Typ
62398845
Hersteller Artikel Nr.:
62398845
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5000 mm
Breite:
27.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.900 kg


