Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - CATania 30 TB-Trockenbauprofil Aluminium pressblank 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - CATania 30 TB-Trockenbauprofil Aluminium pressblank 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62394151

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553083223

Sonepar Artikelnummer

120540667

Hersteller Artikelnummer

62394151

Hersteller Typ

62394151

Hersteller Artikel Nr.:

62394151

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Breite:

80.6 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

25.7 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.540 kg

Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand, montierbar ohne in die Unterkonstruktion eingreifen zu müssen dank 25mm Bauhöhe, gelochte Flügel für benutzerfreundliche Montage