Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - CATania 30 TB-Trockenbauprofil Aluminium pressblank 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - CATania 30 TB-Trockenbauprofil Aluminium pressblank 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62394152

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2010 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553083230

Sonepar Artikelnummer

120540668

Hersteller Artikelnummer

62394152

Hersteller Typ

62394152

Hersteller Artikel Nr.:

62394152

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2010 mm

Breite:

80.6 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

25.7 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.080 kg

Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand, montierbar ohne in die Unterkonstruktion eingreifen zu müssen dank 25mm Bauhöhe, gelochte Flügel für benutzerfreundliche Montage