BARTHELME - CATania 30-Unterputzprofil für Netzteileinbau Aluminium pressblank 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394321
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553130088
Sonepar Artikelnummer
121202059
Hersteller Artikelnummer
62394321
Hersteller Typ
62394321
Hersteller Artikel Nr.:
62394321
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
62 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.761 kg


