BARTHELME - CATania 30-Unterputzprofil für Netzteileinbau Aluminium pressblank 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394322
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553130095
Sonepar Artikelnummer
121202058
Hersteller Artikelnummer
62394322
Hersteller Typ
62394322
Hersteller Artikel Nr.:
62394322
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
62 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
3.522 kg


