Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - CATania 30 UP-Unterputzprofil Aluminium pressblank 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - CATania 30 UP-Unterputzprofil Aluminium pressblank 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62394312

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2010 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021553130057

Sonepar Artikelnummer

121202062

Hersteller Artikelnummer

62394312

Hersteller Typ

62394312

Hersteller Artikel Nr.:

62394312

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2010 mm

Breite:

85 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

32 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.480 kg

Profil mit kaum sichtbare Aluminium Kante im eingebauten Zustand, geriffelte Flügel für besseren Halt des Putzes