BARTHELME - CATania 40-Einleger Alu. pressblank für LED-Profil CATania 4050 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399655
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 5030 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553114835
Sonepar Artikelnummer
120540707
Hersteller Artikelnummer
62399655
Hersteller Typ
62399655
Hersteller Artikel Nr.:
62399655
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5030 mm
Breite:
37.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.870 kg


