BARTHELME - CATania 4050 Endkappenset Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 40x50x9 mm schraublose Sichtfläche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399647_9005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553117140
Sonepar Artikelnummer
121182893
Hersteller Artikelnummer
62399647_9005
Hersteller Typ
62399647_9005
Hersteller Artikel Nr.:
62399647_9005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
9 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.049 kg


