BARTHELME - CATania 4050 Profil Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 40x50 mm 3020 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399643_9005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3020 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553121659
Sonepar Artikelnummer
121182889
Hersteller Artikelnummer
62399643_9005
Hersteller Typ
62399643_9005
Hersteller Artikel Nr.:
62399643_9005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3020 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
2.470 kg


