BARTHELME - CATania 4050 Profil Aluminium pulverbeschichtet RAL 9010 40x50 mm 2010 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399642_9010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553120744
Sonepar Artikelnummer
121182888
Hersteller Artikelnummer
62399642_9010
Hersteller Typ
62399642_9010
Hersteller Artikel Nr.:
62399642_9010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.640 kg


