Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - CATania 60-Einlegerprofil Aluminium eloxiert 3 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - CATania 60-Einlegerprofil Aluminium eloxiert 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62398873

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553059723

Sonepar Artikelnummer

120425845

Hersteller Artikelnummer

62398873

Hersteller Typ

62398873

Hersteller Artikel Nr.:

62398873

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

75.3 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

32.1 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.980 kg

CATANIA 60 Einlegerprofil zur Aufnahme von LED-Streifen oder Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W2, Reflexionsflächen weiß pulverbeschichtet für höhere Lichtausbeute