Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Doppelseitiges Klebeband wärmeleitend 11 m x 9 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Doppelseitiges Klebeband wärmeleitend 11 m x 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30133009

  • Breite - 9 mm

  • Werkstoff - Acryl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 11 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553001203

Sonepar Artikelnummer

120424869

Hersteller Artikelnummer

30133009

Hersteller Typ

30133009

Hersteller Artikel Nr.:

30133009

Breite:

9 mm

Werkstoff:

Acryl

Farbe:

weiß

Länge:

11 m

Stärke:

0.25 mm

Gewebeklebeband:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Doppelseitig:

Ja

Isolierend:

Ja

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.049 kg

Wärmeleitendes Doppelklebeband mit ausgezeichneten Kühleigenschaften u.a. zum Befestigen von Profilen oder LED Bändern