BARTHELME - Drahtloser Lichtschalter/Fernbedienung CASAMBI-Xpress schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000469
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1000
Signalübertragung - Bluetooth
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553096117
Sonepar Artikelnummer
120897373
Hersteller Artikelnummer
66000469
Hersteller Typ
66000469
Hersteller Artikel Nr.:
66000469
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1000
Signalübertragung:
Bluetooth
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
2400 MHz
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
12 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.150 kg


