Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Einbaustrahler ø95 mm x 41 mm 230 V AC 6 W 2700 K 36°

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Einbaustrahler ø95 mm x 41 mm 230 V AC 6 W 2700 K 36°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62423027

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7392971146669

Sonepar Artikelnummer

121182959

Hersteller Artikelnummer

62423027

Hersteller Typ

62423027

Hersteller Artikel Nr.:

62423027

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

2700 K

Einbaudurchmesser:

73 .. 85 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Spannungsart:

AC

Nennstrom:

270 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

Silber

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Klirrfaktor (THD):

20 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

82 %

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Notstromversorgungssystem:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

470 lm

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Leuchtenlichtausbeute:

78 lm/W

Lichtstärke:

780 cd

Leistungsfaktor:

0.95

Flimmerwert Pst LM:

0.006

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Stroboskopeffektwert SVM:

0.021

Höhe/Tiefe:

41 mm

Außendurchmesser:

95 mm

Einbauhöhe:

38 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

109

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

114

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.261 kg

Downlight für eine nachhaltige Zukunft gebaut - durch ein modulares System, können Sie die Leuchte leicht demontieren und sparen Zeit bei der Demontage. Niedrige Bauweise, geeignet für die Montage in 28 mm dünnen Platten und direkt gegen die Isolierung. moderne LED- und Reflektortechnik mit guter Entblendung und hohem Lichtstrom. Um 30° schwenkbar, daher auch perfekt für schräge Decken geeignet. Sehr gute Farbwiedergabe Ra>95. Treiber mit werkzeuglos adaptierbarer Abdeckung für Kabel oder Flexschlauch 16mm. 3-polige Schnellklemme für Weiterleitung und Zugentlastung. Die Leuchte ist mit den gängigsten Dimmern auf dem Markt dimmbar.