Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Einschaltstrombegrenzer 230 V AC 16 A

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Einschaltstrombegrenzer 230 V AC 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66001600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553029542

Sonepar Artikelnummer

120426936

Hersteller Artikelnummer

66001600

Hersteller Typ

66001600

Hersteller Artikel Nr.:

66001600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.116 kg

Begrenzter Spitzenstrom: 16A, begrenzter Effektivwert: 11,3A, Begrenzungszyklus Intervall: 900ms (3x/Minute), Unterspannungserkennung: nach Toff=500ms, AC Dauerstrom: 16A, Lastkapazität: 1500uF, Anschlüsse: Schraubklemmen