BARTHELME - Endkappe flach 90°-Anbauhalt. Aluminium elox. f. LED-Profil BARdolino flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399609
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 18.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553032269
Sonepar Artikelnummer
120425977
Hersteller Artikelnummer
62399609
Hersteller Typ
62399609
Hersteller Artikel Nr.:
62399609
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
18.4 mm
Breite:
9.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg


