BARTHELME - Endkappe für LED-Profil BARdolino hoch mit M8x1-Gewinde Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398606
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 18.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553014234
Sonepar Artikelnummer
120389564
Hersteller Artikelnummer
62398606
Hersteller Typ
62398606
Hersteller Artikel Nr.:
62398606
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
18.4 mm
Breite:
3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg
1x Endkappe, für einen sauberen Abschluss des Profils, Stärke: 3 mm Stärke, M8x1 Gewinde für Kabel (Ø 3,5 - 5,5 mm) oder Kabelverschraubung, inkl. 2x Schrauben


