BARTHELME - Endkappe hoch 90°-Anbauhalt. Aluminium eloxiert f. LED-Profil BARdolino hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399608
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 19.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553013022
Sonepar Artikelnummer
120287231
Hersteller Artikelnummer
62399608
Hersteller Typ
62399608
Hersteller Artikel Nr.:
62399608
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
19.7 mm
Breite:
18.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg


