BARTHELME - Endkappe m. 8 mm-Bohr. V4A-Edelstahl für LED-Profil BARdolino Edelstahl 1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399147
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 17.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553044446
Sonepar Artikelnummer
120425902
Hersteller Artikelnummer
62399147
Hersteller Typ
62399147
Hersteller Artikel Nr.:
62399147
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
17.6 mm
Breite:
11.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.004 kg


