BARTHELME - Endkappe Pino Grande PMMA opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399945
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553920023
Sonepar Artikelnummer
120287252
Hersteller Artikelnummer
62399945
Hersteller Typ
62399945
Hersteller Artikel Nr.:
62399945
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
27 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.004 kg


