BARTHELME - Endkappe T-Profil hohe Version Aluminium eloxiert f. LED-Profil BARdolino T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399605
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553000787
Sonepar Artikelnummer
120287228
Hersteller Artikelnummer
62399605
Hersteller Typ
62399605
Hersteller Artikel Nr.:
62399605
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
35 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg


