BARTHELME - Endkappe T-Profil kurze Version Aluminium eloxiert f. LED-Profil BARdolino T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399607
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553008677
Sonepar Artikelnummer
120287230
Hersteller Artikelnummer
62399607
Hersteller Typ
62399607
Hersteller Artikel Nr.:
62399607
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
35 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg


