BARTHELME - Endkappen 2Stk+4Schrauben, Alu eloxiert f.Profil BARdolino Laminato

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399596
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553035093
Sonepar Artikelnummer
120389608
Hersteller Artikelnummer
62399596
Hersteller Typ
62399596
Hersteller Artikel Nr.:
62399596
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg


