BARTHELME - Endkappen-Set (2x) für LED-Profil BARdolino flach Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398614
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 18.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553018201
Sonepar Artikelnummer
120350382
Hersteller Artikelnummer
62398614
Hersteller Typ
62398614
Hersteller Artikel Nr.:
62398614
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
18.4 mm
Breite:
3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.006 kg
2x Endkappen, Aluminium, eloxiert, für einen sauberen Abschluss des Profils, Stärke: 3 mm, inkl. 4x Schrauben


