BARTHELME - Endkappen-Set Aluminium elox. schraubl. Sichtfl. für LED-Profil GARgano

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399962
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553078021
Sonepar Artikelnummer
120896931
Hersteller Artikelnummer
62399962
Hersteller Typ
62399962
Hersteller Artikel Nr.:
62399962
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1 mm
Breite:
22.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.003 kg


