BARTHELME - Endkappen-Set Aluminium eloxiert für LED-Profil BARdolino Angolo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399466
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 23.71 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553024943
Sonepar Artikelnummer
120389581
Hersteller Artikelnummer
62399466
Hersteller Typ
62399466
Hersteller Artikel Nr.:
62399466
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23.71 mm
Breite:
16.66 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.003 kg
2x Endkappen, Aluminium, eloxiert, für einen sauberen Abschluss des Profils, Stärke: 2 mm, inkl. 4x Schrauben


