BARTHELME - Endkappen-Set Aluminium eloxiert für LED-Profil BARdolino Muro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399536
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 27.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553029498
Sonepar Artikelnummer
120425960
Hersteller Artikelnummer
62399536
Hersteller Typ
62399536
Hersteller Artikel Nr.:
62399536
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
27.4 mm
Breite:
18.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.008 kg


