BARTHELME - Endkappen-Set Aluminium eloxiert für LED-Profil Pino HP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399448
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Breite - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553045955
Sonepar Artikelnummer
120401063
Hersteller Artikelnummer
62399448
Hersteller Typ
62399448
Hersteller Artikel Nr.:
62399448
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
20.78 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg


