BARTHELME - Endkappen-Set flach Aluminium eloxiert für LED-Profil GARliano

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553009766
Sonepar Artikelnummer
120287189
Hersteller Artikelnummer
62398310
Hersteller Typ
62398310
Hersteller Artikel Nr.:
62398310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg


