BARTHELME - Endkappen-Set flach halbrd. Aluminium elox. für LED-Profil BARdolino flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399396
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 18.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553104584
Sonepar Artikelnummer
120896918
Hersteller Artikelnummer
62399396
Hersteller Typ
62399396
Hersteller Artikel Nr.:
62399396
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
18.4 mm
Breite:
2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.006 kg


