BARTHELME - Endkappen-Set für CATania 30 TB-Trockenbauprofil Aluminium pressblank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394145
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553083261
Sonepar Artikelnummer
120540665
Hersteller Artikelnummer
62394145
Hersteller Typ
62394145
Hersteller Artikel Nr.:
62394145
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
15 mm
Breite:
306 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
257 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.008 kg


